Beli tumbler stainless steel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LocknLock Tumbler Mini Mug Hot and Cool (Botol Minum)
    Mulai

    Rp179.900

    LocknLock Tumbler Mini Mug Hot and Cool (Botol Minum)
    atribut:
    • Size: 200ml
    • Dimension: 6.7x14.7cm
  2. LocknLock Tumbler Metro Double (Botol Minum)
    Mulai

    Rp379.900

    LocknLock Tumbler Metro Double (Botol Minum)
    Deskripsi:
    Tumbler ini terbuat dari Material Stainless steel 304 yang dapat menjaga suhu minuman serta ketahanan terhadap korosi lebih baik dibandingkan grade stainless steel lainnya. Tumbler ini dapat menjaga suhu minuman (+- 5 hingga 8 jam) dalam keadaan tertutup. Body pada tumbler ini juga sudah menggunakan 3 lapisan sehingga dapat menjaga suhu minuman lebih baik, ada lapisan vakum udara yang dapat menjaga tangan kalian ketika memegang tumbler ini tidak akan terasa panas ketika terisi air panas. Tersedia penyaring pada bagian tutup untuk menahan es batu agar tidak tumpah serta menyaring ampas kopi & teh. Strap dari bahan silicone juga tersedia pada tumbler ini sehingga elastis dan nyaman untuk digenggam.
    atribut:
    • Capacity (ml): 710
    • Size (mm): 73x290
  3. One Two Cups Tumbler Stainless Steel (Botol Minum)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp66.900

    One Two Cups Tumbler Stainless Steel (Botol Minum)
    Deskripsi:
    Botol minum termos ini mampu menjaga suhu air dingin dan air panas dalam waktu yang cukup lama. Bentuknya yang kecil membuat botol termos ini sangat cocok menemani Anda saat travelling. Terbuat dari bahan berkualitas yang tentunya tidak membahayakan kesehatan Anda.
  4. Shuma Vacuum Bottle Prime
    Mulai

    Rp119.900

    Shuma Vacuum Bottle Prime
    atribut:
    • Material: Food-Grade 304 18/8 Stainless Steel
  5. CORKCICLE Tumbler Canteen (Botol Minum)
    Mulai

    Rp959.900

    CORKCICLE Tumbler Canteen (Botol Minum)
    Deskripsi:
    Our Canteens are available in an array of sizes and trend-inspired colors. Plus, they keep drinks ice cold for 25 hours or warm for 12. Made of 18/8 Stainless Steel and completely BPA Free.Botol minum / Tumbler / Gelas stainless steel tahan dingin hingga 25 jam, tahan panas hingga 12 jam. Cocok untuk air mineral, jus, smoothies, kopi, teh dan berbagai minum es / panas lainnya.
    atribut:
    • Size (oz): 16
    • Color: Random Color
    • Dimensions (cm): 24 (tall) x 6 (wide at the bottom)
  6. One Two Cups Tumbler Mini Hot and Cool (Botol Minum)
    Mulai

    Rp83.900

    One Two Cups Tumbler Mini Hot and Cool (Botol Minum)
    Deskripsi:
    Anda dapat membawa minuman dengan suhu yang terjaga dengan menggunakan botol tumbler dari XINBAKE. Botol ini didesain menyerupai termos dengan kapasitas 200 ml yang terbuat dari bahan stainless steel 304. Metode pembuatannya menggunakan double-wall vacuum sehingga dapat menjaga air tetap dingin selama 24 jam dan tetap panas selama 12 jam.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 304 dan Plastik
    • Dimensi Kemasan (cm): 9 x 9 x 15
    • Size (ml): 200
  7. LocknLock Rectangular Tall Container (Kotak Makan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp64.900

  8. LocknLock Rectangular Short Container (Kotak Makanan)
    Mulai

    Rp53.900

    LocknLock Rectangular Short Container (Kotak Makanan)
    atribut:
    • Size: 470ml
    • Dimension: 13.5x10.2x6.8cm
  9. LocknLock Tumbler Exclusive Point Screw (Botol Minum)
    Mulai

    Rp289.900

    LocknLock Tumbler Exclusive Point Screw (Botol Minum)
    atribut:
    • Capacity (ml): 200
    • Color: Random Color
    • Diameter size (mm): 61x131
    • Material: Body : stainless steel ; tutup- polypropylene ; Seal - silikon
  10. One Two Cups Car Heating Cup (Pemanas Air)
    Mulai

    Rp109.900

    One Two Cups Car Heating Cup (Pemanas Air)
    Deskripsi:
    Gelas ini memiliki fitur pemanas untuk memanaskan air dan menjaga suhu minuman agar tetap terjaga kehangatannya, Anda pun dapat menikmati seduhan hangat seperti kopi atau teh selama perjalanan, terutama di mobil. Karena metode pemanas ini bekerja menggunakan kabel cigarette plug. Menggunakan material stainless steel berkualitas sehingga awet dan tahan lama untuk penggunaan jangka panjang.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel dan Plastik ABS
    • Size (ml): 150
    • Dimensi (cm): 8 x 8 x 20
    • Color: Silver
    • Dimensi Kemasan (cm): 14 x 11 x 12
  11. Zojirushi Thermos Mug Stainless Steel (Botol Minum)
    Mulai

    Rp499.900

    Zojirushi Thermos Mug Stainless Steel (Botol Minum)
    Deskripsi:
    Sangat ramping dan kompakStainless steel isolasi vakum membuat minuman panas atau dingin bertahan selama berjam-jamMudah untuk dibersihkanBagian dalam dilapisi anti lengketDaya tahan panas dan dingin 12 jam
  12. One Two Cups Mug Stainless Steel Car Kettle (Cangkir Thermos)
    Mulai

    Rp55.900

    One Two Cups Mug Stainless Steel Car Kettle (Cangkir Thermos)
    Deskripsi:
    Gelas ini memiliki fitur pemanas untuk memanaskan air dan menjaga suhu minuman agar tetap terjaga kehangatannya, Anda pun dapat menikmati seduhan hangat ataupun panas seperti kopi atau teh selama perjalanan. Menggunakan material stainless steel berkualitas sehingga awet dan tahan lama untuk penggunaan jangka panjang.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel, Plastik ABS
    • Dimensi Kemasan (cm): 14 x 11 x 19
    • Size (ml): 450
    • Color: Silver
    • Dimensi (cm): 8.5 x 16
  13. LocknLock Water Bottle PET
    Mulai

    Rp52.900

    LocknLock Water Bottle PET
    Deskripsi:
    - Can be stored in the refrigerator door pocket for its slim body.- Body with bumps prevents slipping.- Clear body makes it easy to see contents inside. - Multi-purpose container not only for water but extracts, homemade fruit drinks or meat broth.
    atribut:
    • Specification: Body-PET/Lid-Polypropylene
Daftar Harga tumbler stainless steel Terbaru October 2026
LocknLock Tumbler Mini Mug Hot and Cool (Botol Minum)Rp179.900
LocknLock Tumbler Metro Double (Botol Minum)Rp379.900
One Two Cups Tumbler Stainless Steel (Botol Minum)Rp66.900
Shuma Vacuum Bottle PrimeRp119.900
CORKCICLE Tumbler Canteen (Botol Minum)Rp959.900
One Two Cups Tumbler Mini Hot and Cool (Botol Minum)Rp83.900
LocknLock Rectangular Tall Container (Kotak Makan)Rp64.900
LocknLock Rectangular Short Container (Kotak Makanan)Rp53.900
LocknLock Square Tall Plastic Food Container (Kotak Makanan)Rp119.900
LocknLock Tumbler Exclusive Point Screw (Botol Minum)Rp289.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)